Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSSS4NW2,7 Schott-Kupplungsstecker (NW2,7) 4mm Schlauch, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSSS4NW2,7 Schott-Kupplungsstecker (NW2,7) 4mm Schlauch, Messing
KSSS4NW2,7 Schott-Kupplungsstecker (NW2,7) 4mm Schlauch, Messing
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Schlauchtülle & Schottgewinde, Messing
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KSSS 4 NW2,7
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     KSSS 4 NW2,7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Stecker für Druckluftschnellkupplun...
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 165 l/min (Option -BA: 150 l/min) Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (20, 91), Walther (06-003), Festo (KD2/KS2), IMI-Norgren (232), Aventics (CP1-NW 2,7) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Optional: mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Schlauchdurchmesser (innen):
4 MM
beidseitig absperrend:
Nein
A:
M 7x0,5
Emax:
14 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
Gewicht:
0,013 KG
Weitere Suchbegriffe: Stecker für Pneumatikschnellkupplung, stecker für druckluftschnellkupplung, KSSS4NW2,7, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Rectus-Kupplungen, Schlauch-Schnellkupplungen, Schnellkupplungen, Schnellkupplungs-Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,40*
€ 8,85*
Lager 955
141
€ 8,90*
ab € 6,41*
€ 8,87*
€ 3,90*
ab € 7,25*
€ 10,03*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,401
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.