Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSSL139NW7ST Kupplungsstecker (NW7,2) 13,5x9,5mm CEJN-Streamline-Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSSL139NW7ST Kupplungsstecker (NW7,2) 13,5x9,5mm CEJN-Streamline-Schlauch
KSSL139NW7ST Kupplungsstecker (NW7,2) 13,5x9,5mm CEJN-Streamline-Schlauch
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Überwurfmutter (Stream-Line), Stahl gehärtet verzinkt
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KSSL 139 NW7 ST
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     KSSL 139 NW7 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Stecker für Druckluftschnellkupplun...
Achtung: Diese Kupplungen sind speziell für CEJN-Stream-Line-Schläuche konstruiert!
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl gehärtet & verzinkt (CEJN)
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
13,5x9,5 MM
beidseitig absperrend:
Nein
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Stecker für Pneumatikschnellkupplung, schnellkupplung druckluft stahl, stecker für druckluftschnellkupplung, schnellverschlusskupplung druckluft cejn, KSSL139NW7ST, CEJN Serie 320, CEJN-Kupplungen, CEJN-Streamline-Schläuche, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schlauch-Schnellkupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,0975
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,1693
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.