Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSSL106NW7ST Kupplungsstecker (NW7,2) 10x6,5mm CEJN-Streamline-Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSSL106NW7ST Kupplungsstecker (NW7,2) 10x6,5mm CEJN-Streamline-Schlauch
KSSL106NW7ST Kupplungsstecker (NW7,2) 10x6,5mm CEJN-Streamline-Schlauch
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Überwurfmutter (Stream-Line), Stahl gehärtet verzinkt
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KSSL 106 NW7 ST
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     KSSL 106 NW7 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Stecker für Druckluftschnellkupplun...
Achtung: Diese Kupplungen sind speziell für CEJN-Stream-Line-Schläuche konstruiert!
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl gehärtet & verzinkt (CEJN)
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
10x6,5 MM
beidseitig absperrend:
Nein
Gewicht:
0,035 KG
Weitere Suchbegriffe: Stecker für Pneumatikschnellkupplung, schnellkupplung druckluft stahl, stecker für druckluftschnellkupplung, schnellverschlusskupplung druckluft cejn, KSSL106NW7ST, CEJN Serie 320, CEJN-Kupplungen, CEJN-Streamline-Schläuche, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schlauch-Schnellkupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.