Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSS6NW5PV Kupplungsstecker (NW5) 6 (1/4")mm Schlauch, PVDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSS6NW5PV Kupplungsstecker (NW5) 6 (1/4")mm Schlauch, PVDF
KSS6NW5PV Kupplungsstecker (NW5) 6 (1/4")mm Schlauch, PVDF
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Schlauchanschluss, PVDF
Exemplarische Darstellung: Steckerabmessungen
Schaltsymbol: Kupplungsstecker offen
Artikel-Nr.:
     955-KSS 6 NW5 PV
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     KSS 6 NW5 PV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Stecker für Druckluftschnellkupplun...
Typ POM: Werkstoffe: Körper: POM schwarz, Federn und Ventil: Edelstahl 1.4310, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar Durchfluss Luft (Wasser)**: 550 l/min (7 l/min), in Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 310 l/min (2,7 l/min) Typ PVDF: Werkstoffe: Körper: PVDF natur, Federn und Ventil: Edelstahl 1.4571, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +120°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Durchfluss Luft (Wasser)**: 550 l/min (7 l/min), in Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 310 l/min (2,7 l/min) Hinweis: Kupplungsdosen und Kupplungsstecker (offen oder absperrend) können beliebig kombiniert werden. Kompatibel zu*: Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI *Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller, **6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVDF
Ausführung:
offen
Schlauchdurchmesser (innen):
6 (1/4") MM
Temperaturbereich:
-20 bis +120 GC
Betriebsdruck:
0 - 8 BAR
Gewicht:
0,002 KG
Weitere Suchbegriffe: Stecker für Pneumatikschnellkupplung, stecker für druckluftschnellkupplung, KSS6NW5PV, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Nippel, POM-Kupplungen, PVDF-Kupplungen, Rectus-Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,89*
€ 5,60*
Lager 955
38
€ 8,90*
ab € 3,90*
€ 5,62*
€ 3,90*
ab € 4,41*
€ 6,32*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,641
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.