Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSKS4NW5 Schott-Kupplungsstecker (NW5) 6x4mm Schlauch, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Überwurfmutter & Schottgewinde, Messing
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Überwurfmutter & Schottgewinde, Messing
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KSKS 4 NW5
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     KSKS 4 NW5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Stecker für Druckluftschnellkupplun...
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 510 l/min (In Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 330 l/min) *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. Kompatibel zu**: Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, rote Farbmarkierung -RO, grüne Farbmarkierung -GR, blaue Farbmarkierung -BL, schwarze Farbmarkierung -SCH
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
6x4 MM
beidseitig absperrend:
Nein
Ausführung:
Standard
A:
M 10x1
Emax:
9 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
Gewicht:
0,026 KG
Weitere Suchbegriffe: Stecker für Pneumatikschnellkupplung, stecker für druckluftschnellkupplung, KSKS4NW5, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Mini-Schnellverschlusskupplungen, Nippel, Rectus-Kupplungen, Schnellkupplungen, Schnellkupplungs-Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,67*
€ 13,20*
Lager 955
538
€ 8,90*
ab € 9,68*
€ 13,21*
€ 3,90*
ab € 10,96*
€ 14,80*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,518
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.