Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSG34NW19 Kupplungsstecker (NW19) G 3/4"(AG), Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Außengewinde, Messing
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Außengewinde, Messing
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KSG 34 NW19
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KSG 34 NW19
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Stecker für Druckluftschnellkupplun...
Werkstoffe: Körper: Messing oder Messing vernickelt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,4 bis 35 bar Durchfluss*: 8000 l/min (Option: -BA: 6400 l/min) Vorteile: Kupplungsdosen können mit Steckern ohne Absperrung und mit Absperrung -BA verwendet werden *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (39), Hansen (7000-1") **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Optional: mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde außen:
G 3/4"
beidseitig absperrend:
nein
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: Stecker für Pneumatikschnellkupplung, schnellkupplung druckluft 3/4", stecker für druckluftschnellkupplung, KSG34NW19, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Rectus-Kupplungen, Schnellkupplungen, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,21*
€ 45,21*
Lager 955
184
€ 8,90*
ab € 35,43*
€ 45,32*
€ 3,90*
ab € 35,89*
€ 46,13*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,9308
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,11*
€ 53,6809
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,67*
€ 50,7773
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,1232
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,25*
€ 47,8975
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,1617
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.