| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KSG 34 NW19 BA Herst.-Nr.: KSG 34 NW19 BA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing oder Messing vernickelt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,4 bis 35 bar Durchfluss*: 8000 l/min (Option: -BA: 6400 l/min) Vorteile: Kupplungsdosen können mit Steckern ohne Absperrung und mit Absperrung -BA verwendet werden *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (39), Hansen (7000-1") **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Optional: mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Gewinde außen: | G 3/4" | beidseitig absperrend: | ja | Gewicht: | 0,38 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecker für Pneumatikschnellkupplung, schnellverschlusskupplung druckluft 3/4 zoll messing, stecker für druckluftschnellkupplung, schnellkupplung druckluft messing, KSG34NW19BA, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Rectus-Kupplungen, Schnellkupplungen, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker |
| | |
| |