Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSG34NW15MSV Kupplungsstecker (NW15) G 3/4"(AG), Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Außengewinde, Messing
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Außengewinde, Messing
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KSG 34 NW15 MSV
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     KSG 34 NW15 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Stecker für Druckluftschnellkupplun...
Werkstoffe: Körper: Messing oder Messing vernickelt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 5000 l/min Vorteile: Kupplungsdosen können mit Steckern ohne Absperrung und mit Absperrung -BA verwendet werden *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (38), Hansen (6000-3/4") Optional: mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde außen:
G 3/4"
beidseitig absperrend:
nein
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: Stecker für Pneumatikschnellkupplung, schnellkupplung druckluft 3/4", stecker für druckluftschnellkupplung, KSG34NW15MSV, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Rectus-Kupplungen, Schnellkupplungen, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 45,50*
€ 58,21*
Lager 955
57
€ 5,90*
ab € 45,73*
€ 58,30*
Frei Haus
ab € 46,75*
€ 59,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,30*
€ 69,377
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,12*
€ 69,1628
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,90*
€ 65,331
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,27*
€ 63,3913
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,44*
€ 62,4036
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,73*
€ 54,4187
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.