Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSG14NW5PO Kupplungsstecker (NW5) G 1/4", POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSG14NW5PO Kupplungsstecker (NW5) G 1/4", POM
KSG14NW5PO Kupplungsstecker (NW5) G 1/4", POM
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Gewindeanschluss, POM
Exemplarische Darstellung: Steckerabmessungen
Schaltsymbol: Kupplungsstecker offen
Artikel-Nr.:
     955-KSG 14 NW5 PO
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     KSG 14 NW5 PO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Stecker für Druckluftschnellkupplun...
Typ POM: Werkstoffe: Körper: POM schwarz, Federn und Ventil: Edelstahl 1.4310, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar Durchfluss Luft (Wasser)**: 550 l/min (7 l/min), in Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 310 l/min (2,7 l/min) Typ PVDF: Werkstoffe: Körper: PVDF natur, Federn und Ventil: Edelstahl 1.4571, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +120°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Durchfluss Luft (Wasser)**: 550 l/min (7 l/min), in Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 310 l/min (2,7 l/min) Hinweis: Kupplungsdosen und Kupplungsstecker (offen oder absperrend) können beliebig kombiniert werden. Kompatibel zu*: Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI *Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller, **6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
POM
Ausführung:
offen
Gewinde:
G 1/4"
Temperaturbereich:
-20 bis +80 GC
Betriebsdruck:
0 - 10 BAR
Gewicht:
0,0028 KG
Weitere Suchbegriffe: Stecker für Pneumatikschnellkupplung, stecker für druckluftschnellkupplung, KSG14NW5PO, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Nippel, POM-Kupplungen, PVDF-Kupplungen, Rectus-Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,04*
€ 7,18*
Lager 955
62
€ 8,90*
ab € 5,03*
€ 7,20*
€ 3,90*
ab € 5,73*
€ 7,95*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,568
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.