Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSG14NW5MSV-BL Kupplungsstecker (NW5) G 1/4"(AG), Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSG14NW5MSV-BL Kupplungsstecker (NW5) G 1/4"(AG), Messing vernickelt
KSG14NW5MSV-BL Kupplungsstecker (NW5) G 1/4"(AG), Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Außengewinde, Edelstahl
Detailansicht: Kupplungsstecker mit Farbmarkierung
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KSG 14 NW5 MSV-BL
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KSG 14 NW5 MSV-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Stecker für Druckluftschnellkupplun...
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 510 l/min (In Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 330 l/min) *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. Kompatibel zu**: Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Hinweis: Unverwechselbare Stecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, NPT-Gewinde -NPT, rote Farbmarkierung -RO, grüne Farbmarkierung -GR, blaue Farbmarkierung -BL, schwarze Farbmarkierung -SCH
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde außen:
G 1/4"
beidseitig absperrend:
Nein
Ausführung:
blaue Farbmarkierung
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: Stecker für Pneumatikschnellkupplung, schnellkupplung druckluft messing 1/4zo, stecker für druckluftschnellkupplung, schnellkupplung druckluft messing, KSG14NW5MSV-BL, Druckluft-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Druckluft), Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Mini-Schnellverschlusskupplungen, Nippel, Rectus-Kupplungen, Schnellkupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,5731
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,3712
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,2304
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.