Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOMFL32ES Kompensator, DN32-PN16 (EN), Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kompensator mit Flanschanschluss
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kompensator mit Flanschanschluss
Zeichnung: Edelstahl-Kompensator mit Flanschanschluss
Zeichnung: Ausgleichsfähigkeit axial (Stauchung)
Zeichnung: Ausgleichsfähigkeit axial (Streckung)
Artikel-Nr.:
     955-KOMFL 32 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KOMFL 32 ES
EAN/GTIN:
     4050571444693
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschkompensator
Kompensator (Rohr)
Rohrkompensator
Ausführung: Axialkompensator, Balg mit Bördelenden und drehbaren Flanschen, Balg einwandig Ausgleichsfähigkeit: axial (Stauchung / Streckung), auf Wunsch als PN 2,5 auch lateral (seitlicher Versatz) Werkstoffe: Balg: 1.4541, Flansche: RSt 37.2 galvanisch verzinkt Temperaturbereich: max. +550 °C Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +50°C: 90%, +150°C: 76%, +250°C: 69%, +350°C: 64%, +550°C: 59% Achtung: Beim Einbau der Kompensatoren bitte unbedingt die Hinweise in der Montageanleitung beachten! Optional: Flansche und Balg aus 1.4404 -FES *wird mit Leitrohr geliefert
Weitere Informationen:
Flanschanschluss:
DN32-PN16 (EN)
Ausführung:
Standard
DN:
32 MM
Betriebsdruck:
-1 bis 16 BAR
Axial-Stauchung:
13 MM
Axial-Streckung:
13 MM
Lateral-Versatz:
0 MM
Winkelabweichung:
0 GRDW
L:
135 MM
D:
140 MM
Anzahl Löcher:
4
Gewicht:
3,9 KG
Weitere Suchbegriffe: KOMFL32ES, Edelstahl-Kompensatoren, Edelstahl-Wellschläuche, Kompensatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 326,21*
€ 372,24*
Lager 955
18
€ 5,90*
ab € 326,38*
€ 372,79*
Frei Haus
ab € 330,83*
€ 375,83*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,79*
€ 443,6201
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,33*
€ 441,8827
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,90*
€ 433,041
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,21*
€ 419,1299
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,38*
€ 388,3922
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.