Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOMFL125ES-FES Kompensator, DN125-PN16 (DIN/EN), Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kompensator mit Flanschanschluss
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kompensator mit Flanschanschluss
Zeichnung: Edelstahl-Kompensator mit Flanschanschluss
Zeichnung: Ausgleichsfähigkeit axial (Stauchung)
Zeichnung: Ausgleichsfähigkeit axial (Streckung)
Artikel-Nr.:
     955-KOMFL 125 ES-FES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KOMFL 125 ES-FES
EAN/GTIN:
     4050571873141
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschkompensator
Kompensator (Rohr)
Rohrkompensator
Ausführung: Axialkompensator, Balg mit Bördelenden und drehbaren Flanschen, Balg einwandig Ausgleichsfähigkeit: axial (Stauchung / Streckung), auf Wunsch als PN 2,5 auch lateral (seitlicher Versatz) Werkstoffe: Balg: 1.4541, Flansche: RSt 37.2 galvanisch verzinkt Temperaturbereich: max. +550 °C Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +50°C: 90%, +150°C: 76%, +250°C: 69%, +350°C: 64%, +550°C: 59% Achtung: Beim Einbau der Kompensatoren bitte unbedingt die Hinweise in der Montageanleitung beachten! Optional: Flansche und Balg aus 1.4404 -FES *wird mit Leitrohr geliefert
Weitere Informationen:
Flanschanschluss:
DN125-PN16 (DIN/EN)
Ausführung:
Flansche und Balg aus 1.4404
DN:
125 MM
Betriebsdruck:
-1 bis 16 BAR
Axial-Stauchung:
25 MM
Axial-Streckung:
25 MM
Lateral-Versatz:
0 MM
Winkelabweichung:
0 GRDW
L:
200 MM
D:
250 MM
Anzahl Löcher:
8
Gewicht:
13 KG
Weitere Suchbegriffe: KOMFL125ES-FES, Edelstahl-Kompensatoren, Edelstahl-Wellschläuche, Kompensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.757,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.757,30*
€ 2.091,187
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.723,62*
€ 2.051,1078
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.621,33*
€ 1.929,3827
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.569,49*
€ 1.867,6931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.525,07*
€ 1.814,8333
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.