Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLZ300/16BAAPFS Pneum. Klappe DN300-PN16 (DIN/EN) GGG40/GGG40 epoxidbeschichtet/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Zwischenflanschklappe mit pneumatischem Drehantrieb
Exemplarische Darstellung: Zwischenflanschklappe mit pneumatischem Drehantrieb
Schaltsymbol: Feder-schließend
Artikel-Nr.:
     955-KLZ 300/16 BAAPFS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLZ 300/16 BAAPFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
Absperrklappe Rohrleitung
Klappe Werkstoffe: Körper: GGG40 epoxidbeschichtet -B, Edelstahl* -C Scheibe: GGG40 epoxidbeschichtet -A, Edelstahl -B Manschette: EPDM (-10°C bis max. +110°C) -A, NBR (+5°C bis max. +85°C) -B, FKM (+5°C bis max. +180°C) -C Medien: flüssige und gasförmige, neutrale Medien (je nach Materialkombination) Baulängen: DIN 3202-K1, ISO 5752 Reihe 20, EN 558-1 Reihe 20, BS 5155 Tabelle 6 Spalte 4, API 609 Tabelle1 Schwenkantrieb Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zwischenflanschklappe Feder-schließend
Flanschanschluss:
DN300-PN16 (DIN/EN)
Werkstoff Gehäuse:
GGG40
Werkstoff Scheibe:
GGG40 epoxidbeschichtet
Werkstoff Manschette:
EPDM
DN:
300 MM
Einbaulänge:
78 MM
Betriebsdruck Flüssigkeiten (ungefährliche):
16 BAR
Betriebsdruck Flüssigkeiten (gefährliche):
10 BAR
Betriebsdruck Gase (ungefährliche):
8 BAR
Medientemperatur:
-10 bis +110 GC
Anwendungsgebiete:
allgemeine & industrielle Anwendung (mineralölfrei), Rohwass
Ersatzantriebe:
PDE 130-F12-VK22
Gewicht:
52 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungsabsperrklappe, Zwischenflansch-Klappe, Zylinder-Flanschbefestigung, landefeld absperrklappe, absperrklappe, absperrklappen ggg40, KLZ300/16BAAPFS, Absperrklappen, Anflansch-Klappen, ATEX-Klappen, Druckluftbetätigte Klappen, Explosionsgeschütze Klappen, FDA konform, Klappen, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.386,88*
€ 2.508,02*
Lager 955
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.384,86*
€ 2.508,94*
Frei Haus
ab € 2.418,37*
€ 2.532,48*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.508,94*
€ 2.985,6386
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.487,01*
€ 2.959,5419
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.424,77*
€ 2.885,4763
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.395,41*
€ 2.850,5379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.384,86*
€ 2.837,9834
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.