| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KLEDI HT-S Herst.-Nr.: KLEDI HT-S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| KLEDIHT-S Hochtemperatursilikon schwarz, 310 ml Standardkartusche Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hochtemperatursilikon | Farbe: | schwarz | Beschreibung: | Dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff auf Hochtemperatursilikonbasis mit extremer Haftung auf rostfreiem Stahl, Aluminium, Glas, Keramik, ideal zur Abdichtung von Motorengehäusen, Getriebe-, Ventil- und Gehäusedeckeln, Ölwannen, Heizungsanlagen, Wasserpumpen, Industrie- und Kachelöfen, Abgasführungen, Klimageräten. | Gebinde: | 310 ml Standardkartusche | Temperaturbereich: | -50 bis +250 GC | Gewicht: | 0,4 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KLEDIHT-S, Bau-Silikone, Chemische Produkte, Dichtkleber, Dichtmassen, Dichtmittel, Dichtungen, Elastische Klebstoffe, EN 15651-1, EN 15651-2, EN 15651-3 |
| | |
| |