Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEDIHT-R Hochtemperatursilikon rot, 310 ml Standardkartusche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KLEDIHT-R Hochtemperatursilikon rot, 310 ml Standardkartusche
KLEDIHT-R Hochtemperatursilikon rot, 310 ml Standardkartusche
Exemplarische Darstellung: Klebstoff & Dichtstoff, Hochtemperatursilikon
Artikel-Nr.:
     955-KLEDI HT-R
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLEDI HT-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperatur-Silikon
hochtemperatur-silikon
KLEDIHT-R Hochtemperatursilikon rot, 310 ml Standardkartusche
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochtemperatursilikon
Farbe:
rot
Beschreibung:
Dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff auf Hochtemperatursili
Gebinde:
310 ml Standardkartusche
Temperaturbereich:
-60 bis +260 GC
Gewicht:
0,41 KG
Weitere Suchbegriffe: KLEDIHT-R, Bau-Silikone, Chemische Produkte, Dichtkleber, Dichtmassen, Dichtmittel, Dichtungen, Elastische Klebstoffe, EN 15651-1, EN 15651-2, EN 15651-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.