Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHFLK80/16ESE Kompakt-Flanschkugelhahn Eco-Line, Edelstahl, DN80-PN16 (DIN/EN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstah-Kompakt-Flanschkugelhahn
Exemplarische Darstellung: Edelstah-Kompakt-Flanschkugelhahn
Zeichnung: Edelstah-Kompakt-Flanschkugelhahn
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm Nr. 1
Artikel-Nr.:
     955-KHFLK 80/16 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHFLK 80/16 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
flanschkugelhahn dn80 pn16
flansch kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE, Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: elektrischer Antrieb* -EL, Zeugnis 3.1 Vorteile: Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter *Bitte genauen Einsatzfall angeben, **Hebel als Rohr
Weitere Informationen:
Flanschanschluss:
DN80-PN16 (DIN/EN)
Nennweite:
80 MM
L:
120 MM
Betriebsdruck:
0 - 16 BAR
A:
138 MM
B:
160 MM
d:
200 MM
H:
152 MM
R:
290 MM
IG:
M 16
ISO 5211:
F07
Gewicht:
13 KG
Weitere Suchbegriffe: flansch kugelhahn pn 16, KHFLK80/16ESE, Absperrhähne, Eco-Line Kompakt-Flanschkugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Flansch-Kugelhähne, Kompakt-Flanschkugelhähne, Kompakt-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Wafer-Kugelhähne, Zwischenflansch-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.090,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.275,77*
€ 1.518,1663
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.239,08*
€ 1.474,5052
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,68*
€ 1.390,7292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.128,95*
€ 1.343,4505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.090,08*
€ 1.297,1952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.