Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHFLK50/40 Kompakt-Flanschkugelhahn, Stahl, DN50-PN40 (DIN/EN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompakt-Flanschkugelhahn
Exemplarische Darstellung: Kompakt-Flanschkugelhahn
Zeichnung: Kompakt-Flanschkugelhahn
Artikel-Nr.:
     955-KHFLK 50/40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHFLK 50/40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
flansch kugelhahn
Werkstoffe: Körper: Stahl, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20°C bis +180°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe Optional: elektrischer Antrieb* -EL Vorteile: Direktmontageflansch gemäß ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs, Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlösser VHS 30 (DN 100: VHS 40) *Bitte genauen Einsatzfall angeben.
Weitere Informationen:
Flanschanschluss:
DN50-PN40 (DIN/EN)
Nennweite:
50 MM
L ± 2:
73 MM
Betriebsdruck:
-0,9 bis 40 BAR
A:
100 MM
B:
125 MM
d:
160 MM
H:
147 MM
R:
240 MM
IG:
M 16
ISO 5211:
F05
ISO 5211-1:
F07 (Vierkant 14)
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: KHFLK50/40, Absperrhähne, Flansch-Kugelhähne, Kompakt-Flanschkugelhähne, Kompakt-Kugelhähne, Kugelhähne, Wafer-Kugelhähne, Zwischenflansch-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 279,85*
€ 328,88*
Lager 955
12
€ 5,90*
ab € 279,53*
€ 329,46*
Frei Haus
ab € 282,24*
€ 332,14*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,46*
€ 392,0574
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,33*
€ 389,5227
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,98*
€ 380,7762
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,22*
€ 366,7818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,53*
€ 332,6407
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.