Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHFLK50/16ESE Kompakt-Flanschkugelhahn Eco-Line, Edelstahl, DN50-PN16 (DIN/EN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstah-Kompakt-Flanschkugelhahn
Exemplarische Darstellung: Edelstah-Kompakt-Flanschkugelhahn
Zeichnung: Edelstah-Kompakt-Flanschkugelhahn
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm Nr. 1
Artikel-Nr.:
     955-KHFLK 50/16 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHFLK 50/16 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
flanschkugelhahn dn50 pn16
flansch kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE, Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: elektrischer Antrieb* -EL, Zeugnis 3.1 Vorteile: Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter *Bitte genauen Einsatzfall angeben, **Hebel als Rohr
Weitere Informationen:
Flanschanschluss:
DN50-PN16 (DIN/EN)
Nennweite:
50 MM
L:
70 MM
Betriebsdruck:
0 - 16 BAR
A:
100 MM
B:
125 MM
d:
165 MM
H:
108 MM
R:
180 MM
IG:
M 16
ISO 5211:
F05
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: flansch kugelhahn dn50, KHFLK50/16ESE, Absperrhähne, Eco-Line Kompakt-Flanschkugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Flansch-Kugelhähne, Kompakt-Flanschkugelhähne, Kompakt-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Wafer-Kugelhähne, Zwischenflansch-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 464,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,32*
€ 664,4008
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,86*
€ 663,8534
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,01*
€ 631,9019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,08*
€ 604,6152
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,18*
€ 552,3742
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.