Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHFLK20/40PFO-V Pneum. Kompaktflanschkugelh., DN20-PN40 (DIN/EN), Feder-öffnend,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompakt-Flanschkugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Kompakt-Flanschkugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Schaltsymbol: Feder-öffnend
Artikel-Nr.:
     955-KHFLK 20/40 P FO-V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHFLK 20/40 P FO-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kugelhahn: Werkstoffe: Körper: Stahl, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20°C bis +180°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel Schwenkantrieb: Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Optional: FKM-Dichtung (-20°C bis max. +120°C) -V Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feder-öffnend, FKM-Dichtung
Flanschanschluss:
DN20-PN40 (DIN/EN)
Nennweite:
20 MM
Einbaulänge Kugelhahn ± 2:
44 MM
Betriebsdruck:
-0,9 bis 40 BAR
Ersatzantriebe:
PDE 002-FO-F03
Weitere Suchbegriffe: kugelhahn dn20 pn40, heizungskugelhahn, kugelhahn pn40, KHFLK20/40PFO-V, Absperrhähne, ATEX-Kugelhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Explosionsgeschütze Kugelhähne, Flansch-Kugelhähne, Kompakt-Flanschkugelhähne, Kompakt-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Pneumatisch betätigte Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,93*
€ 541,3667
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,19*
€ 521,4461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,91*
€ 498,5029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,20*
€ 447,678
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.