Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHFL100/40PFO Pneum. Flanschkugelhahn, DN100-PN40 (DIN/EN), Feder-öffnend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flanschkugellhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Flanschkugellhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Schaltsymbol: Feder-öffnend
Artikel-Nr.:
     955-KHFL 100/40 P FO
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHFL 100/40 P FO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1, Reihe 14) (ab DN 200 nach DIN 3202-F5, DIN EN 558-1, Reihe 15) Kugelhahn: Werkstoffe: PN 16: Körper: GG25, Kugel: Stahlguss verchromt, Dichtung: PTFE / NBR; PN 40: Körper: Stahlguss, Kugel: Edelstahl, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20°C bis +120°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel Schwenkantrieb: Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Optional: FKM-Dichtung (-20°C bis max. +120°C) -V Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feder-öffnend
Flanschanschluss:
DN100-PN40 (DIN/EN)
DN:
100 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
190 MM
Betriebsdruck:
-0,9 bis 40 BAR
Ersatzantriebe:
PDE 050-FO-VK22
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn dn100 pn40, heizungskugelhahn, kugelhahn dn 100, KHFL100/40PFO, Absperrhähne, ATEX-Kugelhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Explosionsgeschütze Kugelhähne, Flansch-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Pneumatisch betätigte Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.401,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.691,78*
€ 4.393,2182
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.652,22*
€ 4.346,1418
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.497,66*
€ 4.162,2154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.429,14*
€ 4.080,6766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.401,13*
€ 4.047,3447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.