Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHFL100/16PFOES Pneum. ES-Flanschkugelhahn, DN100-PN16 (DIN/EN), Feder-öffnend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Flanschkugellhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Flanschkugellhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
TA-Luft
Schaltsymbol: Feder-öffnend
Artikel-Nr.:
     955-KHFL 100/16 P FO ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHFL 100/16 P FO ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1, Reihe 14) (ab DN 125 nach DIN 3202-F5, DIN EN 558-1, Reihe 15), Fire Safe Design Kugelhahn: Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1,4408, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20°C bis +180°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Zeugnis 3.1 Schwenkantrieb: Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Optional: FKM-Dichtung (-20°C bis max. +120°C) -V Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feder-öffnend
Flanschanschluss:
DN100-PN16 (DIN/EN)
DN:
100 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
190 MM
Betriebsdruck:
-0,9 bis 16 BAR
Ersatzantriebe:
PDE 050-FO-F10
Gewicht:
43 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, edelstahl kugelhahn landefeld, heizungskugelhahn, kugelhahn edelstahl, KHFL100/16PFOES, Absperrhähne, ATEX-Kugelhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Explosionsgeschütze Kugelhähne, Flansch-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Pneumatisch betätigte Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.163,24*
€ 2.353,64*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 2.171,04*
€ 2.354,59*
Frei Haus
ab € 2.188,63*
€ 2.376,22*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.354,59*
€ 2.801,9621
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.333,16*
€ 2.776,4604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.240,19*
€ 2.665,8261
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.193,47*
€ 2.610,2293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.171,04*
€ 2.583,5376
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.