Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHFL100/16D Flanschkugelhahn, Gussgehäuse, DN100-PN16 (DIN/EN), DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flanschkugellhahn (DVGW-zertifiziert)
Exemplarische Darstellung: Flanschkugellhahn (DVGW-zertifiziert)
Zeichnung: Flanschkugellhahn (DVGW-zertifiziert)
Artikel-Nr.:
     955-KHFL 100/16 D
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHFL 100/16 D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: GGG40, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20°C bis +120°C (Brenngase nach G 260: bis max. +60°C) Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,999 bar), Brenngase nach G 260 bis 16 bar Optional: elektrischer Antrieb* -EL Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1, Reihe 14), Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter *Bitte genauen Einsatzfall angeben.
Weitere Informationen:
Flanschanschluss:
DN100-PN16 (DIN/EN)
Nennweite:
100 MM
L:
190 MM
Betriebsdruck:
-0,999 bis 16 BAR
A:
158 MM
B:
180 MM
d:
220 MM
R:
260 MM
ISO 5211:
F07
Gewicht:
18 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn flansch dn100 pn16, heizungskugelhahn, heizungskugelhahn messing, KHFL100/16D, Absperrhähne, DVGW-Kugelhähne, Flansch-Kugelhähne, Gas-Kugelhähne, Kugelhähne, Wasser-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 573,54*
€ 666,62*
Lager 955
18
€ 5,90*
ab € 575,46*
€ 667,20*
Frei Haus
ab € 583,21*
€ 673,28*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,20*
€ 793,968
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,14*
€ 786,7566
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,72*
€ 749,3668
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,75*
€ 724,4125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,46*
€ 684,7974
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.