Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHA34ESE Edelstahl-Kugelauslaufhahn G 3/4"-16 (5/8")mm, PN 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KHA34ESE Edelstahl-Kugelauslaufhahn G 3/4"-16 (5/8")mm, PN 16
KHA34ESE Edelstahl-Kugelauslaufhahn G 3/4"-16 (5/8")mm, PN 16
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelauslaufhahn
Zeichnung: Edelstahl-Kugelauslaufhahn
Artikel-Nr.:
     955-KHA 34 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHA 34 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelauslaufhahn
Kugelauslaufventil
kugelauslaufhahn edelstahl
kugelauslaufhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Griff 1.4301, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -10°C bis +150°C Medien: Wasser, Öl, Kraftstoffe, Druckluft, Lösungsmittel Optional: Zeugnis 3.1 Vorteile: Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlösser VHS 20
Weitere Informationen:
G1:
G 3/4"
G2:
G 3/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
16 (5/8") MM
DN:
13 MM
L:
155 MM
PN:
0 - 16 BAR
H:
87 MM
R:
92 MM
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: KHA34ESE, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Auslaufhähne, Dosierhähne, Eco-Line Edelstahl-Auslaufhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelauslaufhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,7353
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,5449
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,1764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,0697
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,0344
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,1082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.