Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHA12ESE Edelstahl-Kugelauslaufhahn G 1/2"-13 (1/2")mm, PN 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KHA12ESE Edelstahl-Kugelauslaufhahn G 1/2"-13 (1/2")mm, PN 16
KHA12ESE Edelstahl-Kugelauslaufhahn G 1/2"-13 (1/2")mm, PN 16
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelauslaufhahn
Zeichnung: Edelstahl-Kugelauslaufhahn
Artikel-Nr.:
     955-KHA 12 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHA 12 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelauslaufhahn
Kugelauslaufventil
kugelauslaufhahn edelstahl
kugelauslaufhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Griff 1.4301, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -10°C bis +150°C Medien: Wasser, Öl, Kraftstoffe, Druckluft, Lösungsmittel Optional: Zeugnis 3.1 Vorteile: Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlösser VHS 20
Weitere Informationen:
G1:
G 1/2"
G2:
G 3/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
DN:
9 MM
L:
145 MM
PN:
0 - 16 BAR
H:
87 MM
R:
92 MM
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: KHA12ESE, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Auslaufhähne, Dosierhähne, Eco-Line Edelstahl-Auslaufhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelauslaufhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,49*
€ 32,7131
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,606
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,416
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,4045
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,4644
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,2998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.