| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KH P END MHD Herst.-Nr.: KH P END MHD EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Gehäuse: Aluminiumdruckguss, Deckel: Polycarbonat, Schaltwelle: Edelstahl, Dichtungen: NBR, Montagebrücke: Stahl lackiert, Schrauben: Edelstahl / Stahl verzinkt Temperaturbereich: -25°C bis +85°C Schutzart: IP 67 Anschlussmaße: Passt auf Bohrbilder 80 x 30 und 130 x 30, Wellenhöhe variabel einstellbar zwischen 15 und 25 mm, passt auf alle gängigen Antriebe. Vorteile: robuste Bauform, weithin sichtbarer Stellungsanzeiger ROT / GELB Weitere Informationen: | | Schaltertyp: | Mikroschalter | Schaltleistung: | 8 - 250 V (AC/DC) / 5 A | Schaltfunktion: | 2x Wechsler | Gewicht: | 0,75 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, landefeld microschalter, KHPENDMHD, Endlagenrückmeldung für pneumatische Drehantriebe, Endschalter, Endschalterboxen, Heavy-Duty-Signalboxen, Kugelhähne, Positionsanzeige, Positionsrückmelder für pneumatische Drehantriebe, Signalgeber, Stellungsanzeigen, Stellungsrückmelder für pneumatische Drehantriebe |
| | |
| |