Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH38SAU Messing-Kugelhahn, Rp 3/8", 0 - 10bar, für Sauerstoff (Industrie)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH38SAU Messing-Kugelhahn, Rp 3/8", 0 - 10bar, für Sauerstoff (Industrie)
KH38SAU Messing-Kugelhahn, Rp 3/8", 0 - 10bar, für Sauerstoff (Industrie)
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn 2-teilig, für den Einsatz in Sauerstoffanlagen
Zeichnung: Kugelhahn 2-teilig, für den Einsatz in Sauerstoffanlagen
Artikel-Nr.:
     955-KH 38 SAU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 38 SAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hart verchromt, Dichtung: PTFE / FKM, Griff: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Medien: Sauerstoff (Industrie) Lieferung: Dieser Kugelhahn wird öl- und fettfrei im Kunststoffbeutel verschweißt geliefert.
Weitere Informationen:
G:
Rp 3/8"
DN:
10 MM
L:
60 MM
PN:
0 - 10 BAR
H:
41 MM
R:
70 MM
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, messing kugelhahn pn 30, gas kugelhahn, messing kugelhahn handhebel, KH38SAU, Absperrhähne, DVGW-Kugelhähne, Gas-Kugelhähne, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, Sauerstoff-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,05*
€ 26,59*
Lager 955
93
€ 8,90*
ab € 20,12*
€ 26,71*
€ 3,90*
ab € 22,67*
€ 30,11*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,7849
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,5826
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,4164
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,9884
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,1911
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,9428
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.