Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH38HD-NPT Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, NPT 3/8", 0 - 500bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH38HD-NPT Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, NPT 3/8", 0 - 500bar
KH38HD-NPT Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, NPT 3/8", 0 - 500bar
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn, G 1/8" - G 1-1/4"
Artikel-Nr.:
     955-KH 38 HD-NPT
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     KH 38 HD-NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KH38HD-NPT
Absperrhähne
Block-Kugelhähne
HD-Kugelhähne
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM / NBR, Griff: Zinkdruckguss (ab DN 20: gerade - Aluminium, gekröpft - Stahl verzinkt) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Medien: Hydrauliköl, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns) Optional: NPT-Gewinde -NPT
Weitere Informationen:
Gewinde:
NPT 3/8"
DN:
10 MM
L:
72 MM
PN:
0 - 500 BAR
SW:
9 MM
Ersatzgriffe gerade:
G KH SW9
Ersatzgriffe gekröpft:
G KH SW9 GK
Gewicht:
0,47 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,39*
€ 80,1941
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,70*
€ 79,373
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,96*
€ 76,1124
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,38*
€ 74,2322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,51*
€ 62,4869
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.