Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH38HDMS Hochdruck-Kugelhahn G 3/8", Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn
Zeichnung: Hochdruck-Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     955-KH 38 HD MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 38 HD MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtungen: PTFE / FKM / POM, Griff: Aluminium Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Medien: Wasser, Hydrauliköl, Druckluft (bis 100 bar), Vakuum (max. -0,9 bar)
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8"
DN:
8 MM
L:
75 MM
PN:
-0,9 bis 210 BAR
Gewicht:
0,48 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, messing kugelhahn handhebel, hochdruckkugelhahn, landefeld messing kugelhahn, KH38HDMS, Absperrhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,26*
€ 83,6094
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,88*
€ 83,1572
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,44*
€ 79,0636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,33*
€ 77,7427
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,98*
€ 65,4262
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.