Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH38DVGWES Edelstahl-Kugelhahn, DVGW, Rp 3/8", -0,9 bis 100bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH38DVGWES Edelstahl-Kugelhahn, DVGW, Rp 3/8", -0,9 bis 100bar
KH38DVGWES Edelstahl-Kugelhahn, DVGW, Rp 3/8", -0,9 bis 100bar
Exemplarische Darstellung: DVGW-Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig
Zeichnung: DVGW-Kugelhahn 2-teilig
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-KH 38 DVGW ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 38 DVGW ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4401, Dichtung: PTFE, Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +150°C, Gas: -10°C bis max. +60°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien, Gase nach DVGW Arbeitsblatt (z.B. Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas bis 5 bar) Optional: pneumatischer Antrieb -P, elektrischer Antrieb** -E, Zeugnis 3.1 Vorteile: Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter *bei Gas bis PN 4 bar **bitte genauen Einsatzfall angeben
Weitere Informationen:
G:
Rp 3/8"
DN:
10 MM
L:
55 MM
PN*:
-0,9 bis 100 BAR
H:
52 MM
R:
110 MM
ISO 5211:
F03
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn edelstahl flansch, gas-kugelhahn edelstahl, gas kugelhahn, KH38DVGWES, Absperrhähne, DVGW-Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Gas-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Muffen-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne aus Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 118,17*
€ 144,11*
Lager 955
86
€ 5,90*
ab € 119,18*
€ 144,65*
Frei Haus
ab € 123,22*
€ 149,73*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,65*
€ 172,1335
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,09*
€ 170,2771
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,47*
€ 164,7793
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,71*
€ 162,6849
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,18*
€ 141,8242
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.