Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH343FES Edelstahl-Kugelhahn, Direktmontageflansch G 3/4", PN 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH343FES Edelstahl-Kugelhahn, Direktmontageflansch G 3/4", PN 63
KH343FES Edelstahl-Kugelhahn, Direktmontageflansch G 3/4", PN 63
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn mit Direktmontageflansch (ISO 5211)
TA-Luft
Zeichnung: Edelstahl-Kugelhahn mit Direktmontageflansch (ISO 5211)
Zeichnung: Abmessungen Montageflansch ISO 5211
Artikel-Nr.:
     955-KH 343 F ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 343 F ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20°C bis +180°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-M3, Ein Antrieb kann direkt auf den ISO 5211 Montageflansch montiert werden, um den Kugelhahn zu automatisieren. *Baulänge nicht nach DIN
Weitere Informationen:
G:
G 3/4"
DN:
20 MM
L:
80 MM
PN:
-0,9 bis 63 BAR
ISO 5211:
F03
ISO 5211-1:
F04 (Vierkant 9)
ISO 5211-2:
F05 (Vierkant 9)
Reparatursätze:
KH 343 F ES REP
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn edelstahl flansch, edelstahl kugelhahn, edelstahlkugelhahn pn63, KH343FES, Absperrhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Kugelhähne mit Direktmontageflansch für Drehantrie, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Muffen-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne aus Edelstahl, Pneumatisch betätigte Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,74*
€ 153,00*
Lager 955
221
€ 5,90*
ab € 126,27*
€ 153,58*
Frei Haus
ab € 130,60*
€ 159,02*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,58*
€ 182,7602
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,22*
€ 179,9518
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,55*
€ 174,3945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,26*
€ 171,6694
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,27*
€ 150,2613
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.