Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH343ASESE 3-teiliger Edelstahl-Kugelhahn, Schweißende 26,9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH343ASESE 3-teiliger Edelstahl-Kugelhahn, Schweißende 26,9
KH343ASESE 3-teiliger Edelstahl-Kugelhahn, Schweißende 26,9
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn 3-teilig, voller Durchgang, Anschweißenden
Zeichnung: Edelstahl-Kugelhahn 3-teilig, voller Durchgang, Anschweißenden
Artikel-Nr.:
     955-KH 343 AS ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 343 AS ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Zeugnis 3.1 Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-S13 (EN 12982 ETE67), Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter, Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlösser VHS 30 (DN 63 - DN 96: VHS 60)
Weitere Informationen:
A:
26,9 MM
DN:
20 MM
L:
90 MM
PN:
0 - 63 BAR
B:
21,0 MM
H:
65 MM
R:
121 MM
ISO 5211:
F03
Reparatursätze:
KH 343 ES E REP
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn edelstahl flansch, edelstahl kugelhahn, edelstahlkugelhahn pn63, KH343ASESE, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Anschweiß-Kugelhähne, Eco-Line, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Sicherheits-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,37*
€ 101,5903
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,45*
€ 99,3055
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,92*
€ 95,1048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,48*
€ 94,5812
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.