Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH34 Messing-Kugelhahn, Rp 3/4", -0,9 bis 40 bar, voller Durchgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH34 Messing-Kugelhahn, Rp 3/4", -0,9 bis 40 bar, voller Durchgang
KH34 Messing-Kugelhahn, Rp 3/4", -0,9 bis 40 bar, voller Durchgang
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang, Standard
Exemplarische Darstellung: Standardgriff
Exemplarische Darstellung: Knebelgriff
Exemplarische Darstellung: Griff lang
Exemplarische Darstellung: Flachstahlgriffe
Zeichnung: Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang
Artikel-Nr.:
     955-KH 34
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 34
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +150°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar) Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-M3, Durch Zukauf optionaler Kombigriffe können Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren: -Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz, -Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grün, -Flachstahlgriff in rot, gelb und grün (optional: abschließbar**), -langer Griff in rot *keine DIN-Länge, **nicht für Kombigriff-Größe 3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Gewinde G:
Rp 3/4"
DN:
20 MM
L:
80 MM
PN:
-0,9 bis 40 BAR
H:
58 MM
R:
113 MM
Ersatzgriff Standard:
KOMBI 3 S ROT
Knebelgriff:
KOMBI 3 K ROT
Griff lang:
KOMBI 3 L ROT
Flachstahlgriff:
KOMBI 3 F ROT
Gewicht:
0,46 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, messing kugelhahn handhebel, messing kugelhahn, landefeld messing kugelhahn, KH34, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Itap, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,61*
€ 26,19*
Lager 955
2548
€ 8,90*
ab € 19,80*
€ 26,31*
€ 3,90*
ab € 22,30*
€ 29,67*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,3089
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,0709
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,9523
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,5362
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,7151
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,562
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.