Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH34HD Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, G 3/4", 0 - 420bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH34HD Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, G 3/4", 0 - 420bar
KH34HD Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, G 3/4", 0 - 420bar
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn, G 1/8" - G 1-1/4"
Artikel-Nr.:
     955-KH 34 HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     KH 34 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM / NBR, Griff: Zinkdruckguss (ab DN 20: gerade - Aluminium, gekröpft - Stahl verzinkt) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Medien: Hydrauliköl, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns) Optional: NPT-Gewinde -NPT
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4"
DN:
20 MM
L:
95 MM
PN:
0 - 420 BAR
SW:
14 MM
Ersatzgriffe gerade:
G KH SW14
Ersatzgriffe gekröpft:
G KH SW14 GK
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, hochdruckkugelhahn, KH34HD, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,91*
€ 78,4329
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,06*
€ 75,0414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,45*
€ 73,1255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,63*
€ 61,4397
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.