Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH34HDMS Hochdruck-Kugelhahn G 3/4", Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn
Zeichnung: Hochdruck-Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     955-KH 34 HD MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 34 HD MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtungen: PTFE / FKM / POM, Griff: Aluminium Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Medien: Wasser, Hydrauliköl, Druckluft (bis 100 bar), Vakuum (max. -0,9 bar)
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4"
DN:
16 MM
L:
95 MM
PN:
-0,9 bis 210 BAR
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, messing kugelhahn handhebel, hochdruckkugelhahn, landefeld messing kugelhahn, KH34HDMS, Absperrhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,30*
€ 147,917
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,11*
€ 144,1209
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,99*
€ 140,4081
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,04*
€ 139,2776
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,24*
€ 116,9056
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.