Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH30KESE-40 Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line sehr leicht, G 3", PN40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung
Exemplarische Darstellung
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-KH 30 K ES E-40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 30 K ES E-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE, Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +150°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien
Weitere Informationen:
G:
G 3"
DN:
78 MM
L:
168 MM
PN:
0 - 40 BAR
H:
135 MM
R:
245 MM
Gewicht:
5 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, edelstahl kugelhahn landefeld, edelstahl kugelhahn, kugelhahn edelstahl, KH30KESE-40, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Eco-Line Edelstahl-Muffenkugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Muffen-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne aus Edelstahl, Sicherheits-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,42*
€ 319,4198
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,94*
€ 317,6586
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,45*
€ 314,6955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,51*
€ 301,6769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,04*
€ 261,8476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.