Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH3/20FESREP Reparatursatz für ES-Kugelhahn (Direktmontage) G 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Reparatursatz für Edelstahl-3-Wege Kugelhähne
Exemplarische Darstellung: Reparatursatz für Edelstahl-3-Wege Kugelhähne
Artikel-Nr.:
     955-KH 3/20 F ES REP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 3/20 F ES REP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Temperaturbereich: -20°C bis +180°C
Weitere Informationen:
Kugelhahngröße:
G 2"
zu verwenden für:
KH 3/20 ** F ES / KH 3/20 ** P ES / KH 3/20 ** ELi ** ES
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld kugelhahn, heizungskugelhahn, KH3/20FESREP, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Kugelhähne mit Direktmontageflansch für Drehantrie, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Mehrwege-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,23*
€ 323,9537
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,39*
€ 321,7641
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,66*
€ 318,5154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,94*
€ 296,2386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,53*
€ 267,1907
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.