Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH3/12STHD Hochdruck-3-Wege Kugelhahn, T-Bohrung, 12 S (M20x1,5), 0 - 500bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH3/12STHD Hochdruck-3-Wege Kugelhahn, T-Bohrung, 12 S (M20x1,5), 0 - 500bar
KH3/12STHD Hochdruck-3-Wege Kugelhahn, T-Bohrung, 12 S (M20x1,5), 0 - 500bar
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-3-Wege Kugelhahn, mit Schneidringanschluss
Exemplarische Darstellung: Ersatzgriffe
Zeichnung: Schaltstellungen
Schaltsymbol: T-Bohrung
Artikel-Nr.:
     955-KH 3/12 S T HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     KH 3/12 S T HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM / NBR, Griff: Zinkdruckguss (ab DN 16: gerade - Aluminium, gekröpft - Stahl verzinkt) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Medien: Hydrauliköle, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns). Eingangsdruck nur an der Mittelbohrung anlegen. Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes zu Stellung T4 verändert werden. Standardstellung bei T-Bohrung ist Stellung T1.
Weitere Informationen:
Bohrung:
T-Bohrung
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
12 S (M20x1,5)
DN:
8 MM
PN:
0 - 500 BAR
SW:
9 MM
Ersatzgriffe gerade:
G KH SW9
Ersatzgriffe gekröpft:
G KH SW9 GK
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, hochdruckkugelhahn, KH3/12STHD, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, Dreiwege-Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Mehrwege-Kugelhähne, T-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,16*
€ 114,4304
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,49*
€ 113,6331
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,35*
€ 108,7065
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,68*
€ 107,9092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,83*
€ 90,2377
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.