Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH3/12LTHD Hochdruck-3-Wege Kugelhahn, T-Bohrung, 12 L (M18x1,5), 0 - 315bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH3/12LTHD Hochdruck-3-Wege Kugelhahn, T-Bohrung, 12 L (M18x1,5), 0 - 315bar
KH3/12LTHD Hochdruck-3-Wege Kugelhahn, T-Bohrung, 12 L (M18x1,5), 0 - 315bar
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-3-Wege Kugelhahn, mit Schneidringanschluss
Exemplarische Darstellung: Ersatzgriffe
Zeichnung: Schaltstellungen
Schaltsymbol: T-Bohrung
Artikel-Nr.:
     955-KH 3/12 L T HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     KH 3/12 L T HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KH3/12LTHD
3-Wege-Kugelhähne
Absperrhähne
Block-Kugelhähne
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM / NBR, Griff: Zinkdruckguss (ab DN 16: gerade - Aluminium, gekröpft - Stahl verzinkt) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Medien: Hydrauliköle, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns). Eingangsdruck nur an der Mittelbohrung anlegen. Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes zu Stellung T4 verändert werden. Standardstellung bei T-Bohrung ist Stellung T1.
Weitere Informationen:
Bohrung:
T-Bohrung
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
12 L (M18x1,5)
DN:
10 MM
PN:
0 - 315 BAR
SW:
9 MM
Ersatzgriffe gerade:
G KH SW9
Ersatzgriffe gekröpft:
G KH SW9 GK
Gewicht:
0,47 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,13*
€ 73,9347
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,56*
€ 73,2564
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,25*
€ 70,5075
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,58*
€ 68,5202
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,74*
€ 67,5206
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,45*
€ 56,4655
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.