Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH3/12LHD Hochdruck-3-Wege Kugelhahn, L-Bohrung, G 1/2", 0 - 500bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-3-Wege Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-3-Wege Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: Ersatzgriffe
Zeichnung: Schaltstellungen
Schaltsymbol: L-Bohrung
Artikel-Nr.:
     955-KH 3/12 L HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     KH 3/12 L HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM / NBR, Griff: Zinkdruckguss (ab DN 20: gerade - Aluminium, gekröpft - Stahl verzinkt) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Medien: Hydrauliköle, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns). Eingangsdruck nur an der Mittelbohrung anlegen. Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes gemäß Tabelle zu Stellung T4 verändert werden. Standardstellung bei T-Bohrung ist Stellung T1. Optional: NPT-Gewinde -NPT, Druckbeaufschlagung von allen 3 Seiten (PN 400, >= G 1/2": PN 350), Gehäuse brüniert -D3
Weitere Informationen:
Bohrung:
L-Bohrung
G:
G 1/2"
DN:
13 MM
PN:
0 - 500 BAR
Ausführung:
Standard
SW:
9 MM
Ersatzgriffe Alu gerade:
G KH SW9
Ersatzgriffe Stahl gekröpft:
G KH SW9 GK
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, hochdruckkugelhahn, KH3/12LHD, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, Dreiwege-Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Mehrwege-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,33*
€ 86,0727
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,61*
€ 85,2159
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,25*
€ 81,2175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,35*
€ 80,1465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,59*
€ 67,3421
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.