| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KH 3/112 L HD Herst.-Nr.: KH 3/112 L HD EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM / NBR, Griff: Zinkdruckguss (ab DN 20: gerade - Aluminium, gekröpft - Stahl verzinkt) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Medien: Hydrauliköle, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns). Eingangsdruck nur an der Mittelbohrung anlegen. Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes gemäß Tabelle zu Stellung T4 verändert werden. Standardstellung bei T-Bohrung ist Stellung T1. Optional: NPT-Gewinde -NPT, Druckbeaufschlagung von allen 3 Seiten (PN 400, >= G 1/2": PN 350), Gehäuse brüniert -D3 Weitere Informationen: | | Bohrung: | L-Bohrung | G: | G 1-1/2" | DN: | 25 MM | PN: | 0 - 315 BAR | Ausführung: | Standard | SW: | 14 MM | Ersatzgriffe Alu gerade: | G KH SW14 | Ersatzgriffe Stahl gekröpft: | G KH SW14 GK | Gewicht: | 2,7 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, hochdruckkugelhahn, KH3/112LHD, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, Dreiwege-Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Mehrwege-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne |
| | |
| |