Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH3/10THD-D3 Hochdruck-3-Wege Kugelhahn, T-Bohrung, G 1", 0 - 350bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-3-Wege Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-3-Wege Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: Ersatzgriffe
Zeichnung: Schaltstellungen
Schaltsymbol: T-Bohrung
Artikel-Nr.:
     955-KH 3/10 T HD-D3
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 3/10 T HD-D3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM / NBR, Griff: Zinkdruckguss (ab DN 20: gerade - Aluminium, gekröpft - Stahl verzinkt) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Medien: Hydrauliköle, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns). Eingangsdruck nur an der Mittelbohrung anlegen. Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes gemäß Tabelle zu Stellung T4 verändert werden. Standardstellung bei T-Bohrung ist Stellung T1. Optional: NPT-Gewinde -NPT, Druckbeaufschlagung von allen 3 Seiten (PN 400, >= G 1/2": PN 350), Gehäuse brüniert -D3
Weitere Informationen:
Bohrung:
T-Bohrung
G:
G 1"
DN:
25 MM
PN:
0 - 350 BAR
Ausführung:
Druckbeaufschlagung von 3 Seiten möglich
SW:
14 MM
Ersatzgriffe Alu gerade:
G KH SW14
Ersatzgriffe Stahl gekröpft:
G KH SW14 GK
Gewicht:
2 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, 3-wege-kugelhahn dn 20, hochdruckkugelhahn, landefeld kugelhahn, KH3/10THD-D3, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, Dreiwege-Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Mehrwege-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 278,94*
€ 328,66*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 280,52*
€ 329,24*
Frei Haus
ab € 282,31*
€ 331,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,24*
€ 391,7956
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,60*
€ 388,654
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,31*
€ 379,9789
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,52*
€ 365,9488
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,52*
€ 333,8188
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.