| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KH 3/10 L T HD Herst.-Nr.: KH 3/10 L T HD EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM / NBR, Griff: Zinkdruckguss (ab DN 16: gerade - Aluminium, gekröpft - Stahl verzinkt) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Medien: Hydrauliköle, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns). Eingangsdruck nur an der Mittelbohrung anlegen. Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes zu Stellung T4 verändert werden. Standardstellung bei T-Bohrung ist Stellung T1. Weitere Informationen: | | Bohrung: | T-Bohrung | Baureihe: | leichte Baureihe | Rohrdurchmesser (außen): | 10 L (M16x1,5) | DN: | 8 MM | PN: | 0 - 315 BAR | SW: | 9 MM | Ersatzgriffe gerade: | G KH SW9 | Ersatzgriffe gekröpft: | G KH SW9 GK | Gewicht: | 0,48 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, hochdruckkugelhahn, KH3/10LTHD, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, Dreiwege-Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Mehrwege-Kugelhähne, T-Kugelhähne |
| | |
| |