Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH22LHD Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, 22 L (M30x2), 0 - 160bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH22LHD Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, 22 L (M30x2), 0 - 160bar
KH22LHD Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, 22 L (M30x2), 0 - 160bar
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn mit Schneidringanschluss
Artikel-Nr.:
     955-KH 22 L HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     KH 22 L HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KH22LHD
Absperrhähne
Block-Kugelhähne
HD-Kugelhähne
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM / NBR, Griff: Zinkdruckguss (ab DN 20: gerade - Aluminium, gekröpft - Stahl verzinkt) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Medien: Hydrauliköl, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns)
Weitere Informationen:
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
22 L (M30x2)
DN:
20 MM
L:
101 MM
PN:
0 - 160 BAR
SW:
14 MM
Ersatzgriffe gerade:
G KH SW14
Ersatzgriffe gekröpft:
G KH SW14 GK
Gewicht:
1,3 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,2655*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,9585*
€ 91,5806
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,9108*
€ 86,7639
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,8979*
€ 86,7485
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,2655*
€ 78,8559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.