Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH2123ESE-NPT 3-teiliger Edelstahl-Kugelhahn, NPT 2-1/2", 0 - 63bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn 3-teilig, voller Durchgang
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn 3-teilig, voller Durchgang
Zeichnung: Edelstahl-Kugelhahn 3-teilig, voller Durchgang
Artikel-Nr.:
     955-KH 2123 ES E-NPT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 2123 ES E-NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: NPT-Gewinde -NPT, Zeugnis 3.1 Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-M3, Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter, Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlösser VHS 30 (G 2-1/2" - G 4": VHS 60)
Weitere Informationen:
G:
NPT 2-1/2"
DN:
63 MM
L:
185 MM
PN:
0 - 63 BAR
H:
138 MM
R:
250 MM
ISO 5211:
F07
Reparatursätze:
KH 2123 ES E REP
Gewicht:
7 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn edelstahl flansch, edelstahl kugelhahn, edelstahlkugelhahn pn63, KH2123ESE-NPT, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Eco-Line, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Muffen-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne aus Edelstahl, Sicherheits-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 583,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,67*
€ 842,1273
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,86*
€ 836,4034
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,29*
€ 788,1251
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,35*
€ 753,6865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,37*
€ 694,2103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.