Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH212HDBES Hochdruck-Kugelhahn, Edelstahl, G 2-1/2", 0 - 150bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-KH 212 HD B ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 212 HD B ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4404, Kugel: 1.4404, Dichtschalen: POM, Dichtungen: PTFE / NBR, Griff: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -30°C bis +100°C Medien: Hydrauliköl, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns) Optional: NPT-Gewinde -NPT
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 2-1/2"
DN:
65 MM
L:
174 MM
PN:
0 - 150 BAR
Gewicht:
17 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, edelstahl kugelhahn landefeld, hochdruckkugelhahn, kugelhahn edelstahl, KH212HDBES, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Muffen-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne aus Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.940,62*
€ 2.127,95*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 1.954,63*
€ 2.128,90*
Frei Haus
ab € 1.958,58*
€ 2.148,35*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.128,90*
€ 2.533,391
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.080,80*
€ 2.476,152
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.002,38*
€ 2.382,8322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.964,79*
€ 2.338,1001
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.954,63*
€ 2.326,0097
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.