Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH212BE Messing-Kugelhahn, Eco-Line, Rp 2-1/2", 0 - 25bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang, kurze Bauform, Standard
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang, kurze Bauform, Standard
Exemplarische Darstellung: Ersatzgriffe
Zeichnung: Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang, kurze Bauform
Artikel-Nr.:
     955-KH 212 B E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 212 B E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +95°C Medien: Druckluft, Wasser, Öle Optional: mit Knebelgriff -KN (1/4" - 1-1/4") *nur für Wasser und Öle geeignet, **passt nicht auf Kugelhähne mit Knebelgriff
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Gewinde G:
Rp 2-1/2"
DN:
61 MM
L:
132 MM
PN:
0 - 25 BAR
H:
108 MM
R:
250 MM
Ersatzgriffe**:
G KH 2123040 B E
Gewicht:
2,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn messing, heizungskugelhahn, KH212BE, Absperrhähne, Eco-Line Messing-Muffenkugelhähne, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 101,73*
€ 124,51*
Lager 955
2436
€ 5,90*
ab € 102,27*
€ 125,06*
Frei Haus
ab € 105,66*
€ 129,11*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,06*
€ 148,8214
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,16*
€ 147,7504
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,96*
€ 141,5624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,22*
€ 140,6818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,27*
€ 121,7013
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.