| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KH 20 FS Herst.-Nr.: KH 20 FS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/FKM, Feder: 1.4310, Griff: Stahl verzinkt, silikonfrei gefertigt Temperaturbereich: -20°C bis +170°C (abhängig vom Betriebsdruck), Kraftstoffe -20°C bis max. +60°C Medien: Wasser, Druckluft, Vakuum (max. -0,98 bar), Öle, Kraftstoffe (max. 5 bar), Heizöl Funktion: In Grundstellung ist der Kugelhahn in geschlossener Stellung. Das Öffnen erfolgt gegen die Federkraft. Beim Loslassen des Handgriffs springt dieser in die Stellung "Zu". Das Schließen soll handkraftunterstützt erfolgen (kein Schnellschlussventil). Vorteile: -Baulänge nach DIN 3202-M3 Weitere Informationen: | | Gewinde G: | G 2" | DN: | 50 MM | L: | 140 MM | PN: | -0,98 bis 40 BAR | H: | 88 MM | R: | 158 MM | Gewicht: | 2,6 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn messing, heizungskugelhahn, KH20FS, Absperrhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit Federrückstellung, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, Selbstschließende Kugelhähne, Sicherheits-Kugelhähne |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 307,36* | € 360,10* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 309,63* | € 360,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 310,12* | € 363,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|