Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH18MKIAC Messing-Minikugelhahn Rp 1/8"-R 1/8" (AG), PN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH18MKIAC Messing-Minikugelhahn Rp 1/8"-R 1/8" (AG), PN 20
KH18MKIAC Messing-Minikugelhahn Rp 1/8"-R 1/8" (AG), PN 20
Exemplarische Darstellung: Mini-Kugelhahn mit Knebelgriff einseitig, kompakt, Innen- / Außengewinde
Zeichnung: Mini-Kugelhahn mit Knebelgriff einseitig, kompakt, Innen- / Außengewinde
Artikel-Nr.:
     955-KH 18 MKIAC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 18 MKIAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing verchromt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,99 bar)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde / Außengewinde
Gewinde G1:
Rp 1/8"
Gewinde G2:
R 1/8" (AG)
DN:
6 MM
L:
36 MM
PN:
-0,99 bis 20 BAR
H:
21 MM
R:
19 MM
Gewicht:
0,034 KG
Weitere Suchbegriffe: Klein-Kugelhahn, Mini-Kugelhahn, heizungskugelhahn messing, heizungskugelhahn, landefeld kugelhahn, KH18MKIAC, Ablasshähne, Absperrhähne, Einschraub-Kugelhähne, Klein-Kugelhähne, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Mini-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,27*
€ 7,51*
Lager 955
15651
€ 8,90*
ab € 5,28*
€ 7,52*
€ 3,90*
ab € 5,97*
€ 8,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.