Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH18MKIAES Edelstahl-Minikugelhahn G 1/8" Innengewinde / Außengewinde, PN 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH18MKIAES Edelstahl-Minikugelhahn G 1/8" Innengewinde / Außengewinde, PN 25
KH18MKIAES Edelstahl-Minikugelhahn G 1/8" Innengewinde / Außengewinde, PN 25
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Mini-Kugelhahn mit Knebelgriff einseitig, Innen- / Außengewinde
Zeichnung: Edelstahl-Mini-Kugelhahn mit Knebelgriff einseitig, Innen- / Außengewinde
Artikel-Nr.:
     955-KH 18 MKIA ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 18 MKIA ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4401, Kugel: 1.4408, Griffschraube: 1.4301, Dichtung: PTFE / FKM, Griff: Polyamid Temperaturbereich: -20°C bis +150°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde / Außengewinde
Gewinde G:
G 1/8"
Gewinde G-1:
G 1/8" (AG)
DN:
6 MM
L:
50 MM
PN:
-0,9 bis 25 BAR
H:
30 MM
R:
23 MM
Gewicht:
0,155 KG
Weitere Suchbegriffe: Klein-Kugelhahn, Mini-Kugelhahn, edelstahl kugelhahn landefeld, heizungskugelhahn, kugelhahn edelstahl, KH18MKIAES, Ablasshähne, Absperrhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Einschraub-Kugelhähne, Klein-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Mini-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne aus Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 78,90*
€ 99,53*
Lager 955
64
€ 5,90*
ab € 78,99*
€ 99,65*
Frei Haus
ab € 82,18*
€ 103,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,65*
€ 118,5835
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,29*
€ 115,7751
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,15*
€ 110,8485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,23*
€ 109,7537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,99*
€ 93,9981
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.