Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH18MKES Edelstahl-Minikugelhahn G 1/8" Innengewinde, PN 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH18MKES Edelstahl-Minikugelhahn G 1/8" Innengewinde, PN 25
KH18MKES Edelstahl-Minikugelhahn G 1/8" Innengewinde, PN 25
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Mini-Kugelhahn mit Knebelgriff einseitig, Innengewinde
Zeichnung: Edelstahl-Mini-Kugelhahn mit Knebelgriff einseitig, Innengewinde
Artikel-Nr.:
     955-KH 18 MK ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 18 MK ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4401, Kugel: 1.4408, Griffschraube: 1.4301, Dichtung: PTFE / FKM, Griff: Polyamid Temperaturbereich: -20°C bis +150°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde
Gewinde G:
G 1/8"
Gewinde G-1:
G 1/8" (IG)
DN:
6 MM
L:
50 MM
PN:
-0,9 bis 25 BAR
H:
30 MM
R:
23 MM
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Klein-Kugelhahn, Mini-Kugelhahn, edelstahl kugelhahn landefeld, heizungskugelhahn, kugelhahn edelstahl, KH18MKES, Ablasshähne, Absperrhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Einschraub-Kugelhähne, Klein-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Mini-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne aus Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 75,68*
€ 95,01*
Lager 955
262
€ 5,90*
ab € 75,60*
€ 95,12*
Frei Haus
ab € 76,94*
€ 96,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,12*
€ 113,1928
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,71*
€ 109,1349
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,29*
€ 105,0651
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,66*
€ 104,3154
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,60*
€ 89,964
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.